Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING TSP-32-12-F Akselkrage Gjenget 2pc 2 Tommers stål | AF9YFF 30VU27

RULAND MANUFACTURING TSP-32-12-F Skaftkrage Gjenget 2 stk 2 Tommers stål

På lager
Vare: AF9YFF Modell: TSP-32-12-FKryssreferanse: 30VU27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.2"
Klarering Dia.20.8mm
Krage stilKlemme, gjenget
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.16 mm
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse5/16 "-24
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommers stål | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel# 10-3215mm318NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 rustfritt stål48mmRustfritt stål# 10-3215mm574NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer stål | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel# 10-3215mm308NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 rustfritt stål48mmRustfritt stål# 10-3215mm598NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F Akselkrage gjenget 2pc 3/4 tommers stål | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel1/4 "-2815mm336NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-SS Shaft Collar Gevindet 2pc 3/4 Inch 303 Rustfritt stål | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 rustfritt stål73mmRustfritt stål1/4 "-2819mm718NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-16-F Shaft Collar Gevindet 2pc 3/4 Inch Steel | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmSvart oksid 1215 blyfritt stål73mmAlloy Steel1/4 "-2819mm336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-32-12-F Skaftkrage Gjenget 2 stk 2 Tommers stål
1 142 NOK / enhet