Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-SS Akselkrage Gjenget 2pc 7/8 Inch 303 rustfritt stål | AF9YDZ 30VT97

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-SS akselkrage gjenget 2 stk 7/8 tommer 303 rustfritt stål

På lager
Vare: AF9YDZ Modell: TSP-14-14-SSKryssreferanse: 30VT97

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.7 / 8 "
Klarering Dia.54.7mm
Krage stilKlemme, gjenget
Dimensjonstypestandard
Materiale303 rustfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.48mm
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommers stål | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel# 10-3215mm318NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 rustfritt stål48mmRustfritt stål# 10-3215mm574NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer stål | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel# 10-3215mm308NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Akselkrage gjenget 2pc 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 rustfritt stål48mmRustfritt stål# 10-3215mm598NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F Akselkrage gjenget 2pc 3/4 tommers stål | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål48mmAlloy Steel1/4 "-2815mm336NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-SS Shaft Collar Gevindet 2pc 3/4 Inch 303 Rustfritt stål | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 rustfritt stål73mmRustfritt stål1/4 "-2819mm718NOK
RULAND MANUFACTURING TSP-12-16-F Shaft Collar Gevindet 2pc 3/4 Inch Steel | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmSvart oksid 1215 blyfritt stål73mmAlloy Steel1/4 "-2819mm336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-SS akselkrage gjenget 2 stk 7/8 tommer 303 rustfritt stål
899NOK / enhet