Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SP-45-SS akselkrage todelt klemme Id 2.813 In | AB9BGN 2AUL5

RULAND MANUFACTURING SP-45-SS akselkrage todelt klemme Id 2.813 in

På lager
Vare: AB9BGN Modell: SP-45-SSKryssreferanse: 2AUL5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.2-13 / 16 "
Cap Skruestørrelse3 / 8-24
Klarering Dia.4.5 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
FinishBright
Inne i Dia.2-13 / 16 "
Materiale303 rustfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.4.25 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse3/8 "-24
typenTo-delt klemme
Bredde7 / 8 "
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SP-30-A skaftkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3.187 "859NOK
RULAND MANUFACTURING SP-30-F akselkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.187 "636NOK
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS akselkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.187 "2 419 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-42-F akselkrage todelt klemme Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.187 "1 457 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS akselkrage todelt klemme Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Rustfritt stål3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4-5 / 16 "4 497 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-44-A akselkrage todelt klemme Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "225 Grader F4-5 / 16 "1 817 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-44-F akselkrage todelt klemme Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4-5 / 16 "1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-45-SS akselkrage todelt klemme Id 2.813 in
5 099 NOK / enhet