Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MJC33-8-A Jaw Coupling Hub 8mm Aluminium | AF9RXQ 30UP57

RULAND MANUFACTURING MJC33-8-A Kjevekoblingsnav 8mm aluminium

På lager
Vare: AF9RXQ Modell: MJC33-8-AKryssreferanse: 30UP57

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.8mm
KeywayNei
Keyway størrelsenone
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.33.3mm
Total lengde15mm
StørrelseMJC33

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MJC15-3-A kjevekoblingsnavs diameter 3 Mm | AC9NLD 3HPZ6 MJC15-3-A3mm0.59 "21.8mmMJC15393NOK
RULAND MANUFACTURING MJC15-4-A Kjevekoblingsnavs diameter 4 Mm | AC9NLE 3HPZ7 MJC15-4-A4mm0.59 "21.8mmMJC15418NOK
RULAND MANUFACTURING MJC15-5-A Kjevekoblingsnavs diameter 5 Mm | AC9NLF 3HPZ8 MJC15-5-A5mm0.59 "21.8mmMJC15416NOK
RULAND MANUFACTURING MJC15-6-A kjevekoblingsnavs diameter 6 Mm | AC9NLG 3HPZ9 MJC15-6-A6mm0.59 "21.8mmMJC15418NOK
RULAND MANUFACTURING MJC19-4-A Kjevekoblingsnavs diameter 4 Mm | AC9NMA 3HRA1 MJC19-4-A4mm0.75 "27.2mmMJC19427NOK
RULAND MANUFACTURING MJC19-5-A Kjevekoblingsnavs diameter 5 Mm | AC9NMB 3HRA2 MJC19-5-A5mm0.75 "27.2mmMJC19395NOK
RULAND MANUFACTURING MJC19-6-A Kjevekoblingsnavs diameter 6 Mm | AC9NMC 3HRA3 MJC19-6-A6mm0.75 "27.2mmMJC19403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJC33-8-A Kjevekoblingsnav 8mm aluminium
753NOK / enhet