Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium | AF9TWC 30UP31

RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium

På lager
Vare: AF9TWC Modell: JSC21-6-AKryssreferanse: 30UP31

Få tak i det Mai 20, mandag
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
KeywayJa
Keyway størrelse3 / 32 "x 3 / 64"
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.5 / 16 "
Total lengde15mm
StørrelseJSC21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING JSC16-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium | AF9TVZ 30UP28 JSC16-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJSC16651NOK
RULAND MANUFACTURING JSC16-8-A Jaw Coupling Hub 1/2 tommers aluminium | AF9TWA 30UP29 JSC16-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJSC16650NOK
RULAND MANUFACTURING JSC21-10-A Jaw Coupling Hub 5/8 tommers aluminium | AF9TWB 30UP30 JSC21-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJSC21852NOK
RULAND MANUFACTURING JSC21-8-A Jaw Coupling Hub 1/2 tommers aluminium | AF9TWD 30UP32 JSC21-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJSC21861NOK
RULAND MANUFACTURING JSC26-10-A Jaw Coupling Hub 5/8 tommers aluminium | AF9TWE 30UP33 JSC26-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC261 058 NOK
RULAND MANUFACTURING JSC26-12-A Jaw Coupling Hub 3/4 tommers aluminium | AF9TWF 30UP34 JSC26-12-A3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC261 061 NOK
RULAND MANUFACTURING JSC26-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium | AF9TWG 30UP35 JSC26-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJSC261 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium
888NOK / enhet