Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK EPC-A Fotocelle Lavspenning | AC4WZJ 31A072

TORK EPC-A fotocelle lavspenning

På lager
Vare: AC4WZJ Modell: EPC-AKryssreferanse: 31A072

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotocelle
typenLav spenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Alle Lexan (R) kabinetter for støt og vandal motstand, montering for 1/2 ledning med 180 graders sving

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
TORK P47 erstatningsutløsere Timer-utskrift på-av | AF9ZZR 30YJ54 P47UtskiftningstripereTimer-deler108NOK
TORK 101 Reservedeler til motorutløser 120V | AF9ZZT 30YJ55 101UtskiftningsmotorTimer-deler415NOK
TORK 201 Reservemotor Timer Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201UtskiftningsmotorTimer-deler460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK EPC-A fotocelle lavspenning
4 646 NOK / enhet