Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 101 Reservedeler til motorutløser 120V | AF9ZZT 30YJ55

TORK 101 Reservedeler for motortimer 120V

På lager
Vare: AF9ZZT Modell: 101Kryssreferanse: 30YJ55
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsmotor
Antall sider0
typenTimer-deler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8538907080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 120V

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
TORK EPC-A Fotocelle Lavspenning | AC4WZJ 31A072 EPC-AFotocelleLav spenning5 088 NOK
TORK P47 erstatningsutløsere Timer-utskrift på-av | AF9ZZR 30YJ54 P47UtskiftningstripereTimer-deler104NOK
TORK 201 Reservemotor Timer Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201UtskiftningsmotorTimer-deler504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 101 Reservedeler for motortimer 120V
477NOK / enhet