Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGA81306GR00 Microfiber String Mopp Large 1 In | AC9MFF 3HKD8

RUBBERMAID FGA81306GR00 Mikrofiber strengmopp stor 1 tommer

På lager
Vare: AC9MFF Modell: FGA81306GR00Kryssref: 3HKD8
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengmopp
Grunnleggende materialeMicrofiber
FARGEGrønn
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt22 til 28 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde48 1/2 "til 54 1/2"
MaterialeMicrofiber
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTørrvektHodebåndstørrelseLengdePris
RUBBERMAID FGA81206GR00 Mikrofiber strengmopp Medium 1 In | AC9MFE 3HKD7 FGA81206GR00Sideport16 til 22 oz.1"38 "til 44"479NOK
RUBBERMAID FGA85206GR00 Mikrofiber strengmopp Medium 5 In | AC9MFG 3HKD9 FGA85206GR00Klem Syle16 til 22 oz.5"38 "til 44"505NOK
RUBBERMAID FGA85306GR00 Microfiber String Mopp Large 5 In | AC9MFH 3HKE1 FGA85306GR00Klem Syle22 til 28 oz.5"48 1/2 "til 54 1/2"588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGA81306GR00 Mikrofiber strengmopp stor 1 tommer
570NOK / enhet