RUBBERMAID FGA15106GR00 Våtmopp Grønn Liten | AE4NYU 5M926

RUBBERMAID FGA15106GR00 Våtmopp Grønn Liten

Vare: AE4NYU Modell: FGA15106GR00Kryssreferanse: 5M926

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEGrønn
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeKlem Syle
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse5"
VaskesJa
Lengde27 "til 33"
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGrunnleggende materialeFARGEMaterialeMoppestilplyBreddeTilkoblingstypePris
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 241 NOK
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 491 NOK
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 5 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 453 NOK
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End våtmopp 20 unse - pakke med 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 491 NOK
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 607 NOK
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 5 tommer - pakke med 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 656 NOK
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGA15106GR00 Våtmopp Grønn Liten