RUBBERMAID FG444100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2

RUBBERMAID FG444100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb.

På lager
Vare: AD6TAM Modell: FG444100BLAKryssref: 4AAV2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjul Type(2) Fast, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESvart
Dekkhøyde11.25 "
Deck lengde48 "
DekkmaterialePlast
DekktypePlast
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2500 lb.
Antall hjul4
Total høyde41.75 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.74
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulmaterialeTotal lengdeSamlet breddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddePris
RUBBERMAID FG440300BLA Standard plattformtruck 500 Lb. 36 tommers lengde | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Gummi36 "24 "9.25 "36 "24 "9 412 NOK
RUBBERMAID FG440600BLA Standard plattformtruck 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"polyolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "9 459 NOK
RUBBERMAID FG443600BLA Standard plattformtruck 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Gummi48 "24 "11.25 "48 "24 "8 903 NOK
RUBBERMAID FG447100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"polyolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "14 519 NOK
RUBBERMAID FG443610BLA Standard plattformtruck 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatisk48 "24 "11.25 "48 "24 "12 864 NOK
RUBBERMAID FG446600BLA Standard plattformlastebil 2000 lbs | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Gummi60 "30 "11.25 "60 "30 "10 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG444100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb.
10 762 NOK / enhet