RUBBERMAID FG440300BLA Standard plattformtruck 500 Lb. 36 tommers lengde | AD6TAJ 4AAU8

RUBBERMAID FG440300BLA Standard plattformtruck 500 Lb. 36 tommers lengde

På lager
Vare: AD6TAJ Modell: FG440300BLAKryssreferanse: 4AAU8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeGummi
Hjul Type(2) Fast, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESvart
Dekkhøyde9.25 "
Deck lengde36 "
DekkmaterialePlast
DekktypePlast
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1000 lb.
Antall hjul4
Total høyde39.75 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulmaterialeTotal lengdeSamlet breddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddePris
RUBBERMAID FG440600BLA Standard plattformtruck 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"polyolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "9 459 NOK
RUBBERMAID FG443600BLA Standard plattformtruck 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Gummi48 "24 "11.25 "48 "24 "8 903 NOK
RUBBERMAID FG444100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"polyolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "10 762 NOK
RUBBERMAID FG447100BLA Standard plattformtruck 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"polyolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "14 519 NOK
RUBBERMAID FG443610BLA Standard plattformtruck 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatisk48 "24 "11.25 "48 "24 "12 864 NOK
RUBBERMAID FG446600BLA Standard plattformlastebil 2000 lbs | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Gummi60 "30 "11.25 "60 "30 "10 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG440300BLA Standard plattformtruck 500 Lb. 36 tommers lengde
9 412 NOK / enhet