RUBBERMAID FG424500BLA Lagertank L 58 W 39 Kapasitet 150 Gallon Svart | AB2JQW 1MDB6

RUBBERMAID FG424500BLA Lagertank L 58 W 39 Kapasitet 150 gallon svart

På lager
Vare: AB2JQW Modell: FG424500BLAKryssreferanse: 1MDB6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksjetank
Kapasitet150 gal.
FARGESvart
MaterialeHøy tetthet strukturell harpiks
Utenfor høyde25 "
Utenfor lengde58 "
Utenfor bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.49
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rubbermaid FG424500BLA lagertank brukes i mattjenester, avfallshåndtering, sanitærvedlikehold, materialtransport og sikkerhetsprodukter for å lagre vann eller annen væske til industrielle og kommersielle formål.

Egenskaper:

  • Den har en strukturell polyetylenharpikskonstruksjon med høy tetthet for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
  • Denne Rubbermaid 150-liters lagertanken har en jevn svart finish for å motstå korrosjon og slitasje.
  • Den tilbyr en maksimal driftstemperatur på 120 grader F.
  • Denne lagertanken kommer med en tappeplugg for enkel rengjøring og drenering.
  • Den er BPA-fri, noe som gjør den egnet for daglig bruk og forbruksformål.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør jeg Rubbermaid lagertank?

A.

  • Bruk mildt vaskemiddel og varmt vann.
  • Bruk en blanding av hvit eddik og vann for å fjerne tøffe flekker/mineralansamlinger.

Q. Hva er forventet levetid for Rubbermaid FG424500BLA lagertank?

A. Levetiden til en Rubbermaid lagertank avhenger av varigheten av eksponeringen for UV-stråler og temperaturendringer.

Q. Hva er væsketemperaturen til denne Rubbermaid 150-liters lagertanken?

A. 32 til 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
RUBBERMAID FG424700BLA Lagertank L 63 1/4 W 69 Kapasitet 300 Gallon Svart | AB2JQV 1MDB5 FG424700BLA300 gal.25 "63.2569 "8 064 NOK
RUBBERMAID FG424288BLA Lagertank L 52 W 31 Kapasitet 100 Gallon Svart | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "3 033 NOK
RUBBERMAID FG424300BLA Lagertank L 52 W 31 Kapasitet 50 Gallon Svart | AB2JRA 1MDC1 FG424300BLA50 gal.12 "52 "31 "2 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG424500BLA Lagertank L 58 W 39 Kapasitet 150 gallon svart
4 488 NOK / enhet