Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40QTS-400 Pakning 4 tommers rør Q-Line 3-7/8 tommer innvendig diameter | AH6FNU 35YX26

RUBBERFAB 40QTS-400 pakning 4 tommers rør Q-Line 3-7/8 tommer innvendig diameter

På lager
Vare: AH6FNU Modell: 40QTS-400Kryssreferanse: 35YX26
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
SamsvarFDA, KLASSE VI
TilkoblingQ-Line
Inne i Dia.3.875 "
MaterialeTuf-stål
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.5"
Temp. Område-350 grader til 550 grader F
Tykkelse1 / 64 "
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)0.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: TUF-STEEL

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeTilkoblingInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTykkelsePris
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Pakning 1/2 tomme Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri klemme-TufFlexNei--20 til 300 grader F-415NOK
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Pakning 3/4 tommers Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri klemme-TufFlexNei--20 til 300 grader F-398NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Pakning 1 Tommers Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri klemme0.875 "TufFlexNei1.984 "-20 til 300 grader F-398NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Pakning 1-1/2 tommers Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri klemme1.377 "TufFlexNei1.984 "-20 til 300 grader F-458NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Pakning 2 Tommers Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri klemme1.874 "TufFlexNei2.52 "-20 til 300 grader F-500NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Pakning 2-1 / 2 tommers Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri klemme2.374 "TufFlexNei3.05 "-20 til 300 grader F-578NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Pakning 3 Tommers Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri klemme2.878 "TufFlexNei3.583 "-20 til 300 grader F-766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40QTS-400 pakning 4 tommers rør Q-Line 3-7/8 tommer innvendig diameter
885NOK / enhet