Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Pakning 1-1/2 tommers Tuf Flex | AC7MGR 38R089

RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Pakning 1-1/2 tommers Tuf Flex

På lager
Vare: AC7MGR Modell: A40MPGR-TF-150-EKryssref.: 38R089
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTri klemme
Inne i Dia.1.377 "
MaterialeTufFlex
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1.984 "
Temp. Område-20 til 300 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.2
HS kode3926904500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: TUF-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeTilkoblingInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTykkelsePris
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Pakning 1/2 tomme Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri klemme-TufFlexNei--20 til 300 grader F-415NOK
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Pakning 3/4 tommers Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri klemme-TufFlexNei--20 til 300 grader F-398NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Pakning 1 Tommers Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri klemme0.875 "TufFlexNei1.984 "-20 til 300 grader F-398NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Pakning 2 Tommers Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri klemme1.874 "TufFlexNei2.52 "-20 til 300 grader F-500NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Pakning 2-1 / 2 tommers Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri klemme2.374 "TufFlexNei3.05 "-20 til 300 grader F-578NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Pakning 3 Tommers Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri klemme2.878 "TufFlexNei3.583 "-20 til 300 grader F-766NOK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-400-E Pakning 4 Tommer Tuf Flex | AC7MGW 38R093 A40MPGR-TF-400-E4"Tri klemme3.843 "TufFlexNei4.685 "-20 til 300 grader F-899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Pakning 1-1/2 tommers Tuf Flex
458NOK / enhet