Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-37ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/8, 100pk | AE3CLH 5CA23

ROTOR CLIP SH-37ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/8, 100Pk

På lager
Vare: AE3CLH Modell: SH-37ST ZDKryssreferanse: 5CA23
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)0.610 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.590 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.012 "
Passer til Groove Dia.0.352 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.338 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.041 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-37ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/8, 100Pk
303NOK /pakke