Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-87ST ZD Retaining Ring, 7/8 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3CNK 5CB29

ROTOR CLIP HO-87ST ZD festering, 7/8 tommers innvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CNK Modell: HO-87ST ZDKryssreferanse: 5CB29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.545 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.600 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.028 "
Passer til Groove Dia.0.931 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.7 / 8 "
Gratis OD0.971 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.062 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-87ST ZD festering, 7/8 tommers innvendig diameter, 50pk
230NOK /pakke