Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-50ST ZD Holdering, 1/2 tomme innvendig diameter, 50pk | AE3CNC 5CB15

ROTOR CLIP HO-50ST ZD festering, 1/2 tommers innvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CNC Modell: HO-50ST ZDKryssreferanse: 5CB15
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.260 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.290 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.530 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.1 / 2 "
Gratis OD0.548 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.047 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-50ST ZD festering, 1/2 tommers innvendig diameter, 50pk
207NOK /pakke