Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-125ST ZD Retaining Ring, 1-1/4 Inch Internal Dia., 25Pk | AE3CNU 5CB45

ROTOR CLIP HO-125ST ZD Holdering, 1-1/4 tommers indre diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3CNU Modell: HO-125ST ZDKryssreferanse: 5CB45
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.875 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.955 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.040 "
Passer til Groove Dia.1.330 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1.25 "
Gratis OD1.388 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-125ST ZD Holdering, 1-1/4 tommers indre diameter, 25pk
256NOK /pakke