Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE DE-9ST PA Holdering, E-stil, 10 mm utvendig diameter, 100pk | AE3KWP 5DV27

ROTOR CLIP DE-9ST PA holdering, E-stil, 10 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3KWP Modell: DE-9ST PAKryssref: 5DV27

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)18.80mm
Clearance Dia. Gratis OD18.20mm
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Dia.9mm
Passer til sporbredde1.15mm
For aksel Dia.10mm
Gratis OD18.20mm
Groove Dia. Toleranse-0.09mm
Groove Width Toleranse+ 0.05mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC46-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.1mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.02mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-9ST PA holdering, E-stil, 10 mm utvendig diameter, 100pk
186NOK /pakke