Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 468 Dørstopp gulvfeste 10-1/2 tomme Lengde | AG3EMK 32ZT78

ROCKWOOD 468 Dørstopp gulvfeste 10-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AG3EMK Modell: 468Kryssreferanse: 32ZT78
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
1 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørstopper
Base Dia.2"
FARGESvart
FinishGummi
maskinvareIkke Inkludert
Lengde10.5 "
MaterialeSmidd rustfritt stål
MonteringsstilDrill og fugemasse
MonteringstypeGulvmontering
Projeksjon3"
TipsmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.278
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302418035

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeBase Dia.FinishProjeksjonmaskinvareHøydeSakMaterialePris
ROCKWOOD 467 gulvmontert dørstopper | AF6VEM 20KA60 467Gulvmontering---Inkludert3.5 "DørstopperStøpt gummi642NOK
ROCKWOOD 465 dørstopp gulvfeste 2 tommers høyde | AG3EMJ 32ZT77 465Gulvmontering3.187 "Gummi2"Inkludert2"DørstopperGummi790NOK
ROCKWOOD 491.3 Dørstopper Gulvmontert polert messing | AG6PUU 3HHV7 491.3Gulv2-3/4" x 2-1/2"Polert messing2-1 / 8 "Base, 1-1 / 4" Strike--DørstopperStøpt messing814NOK
ROCKWOOD 404.26D konkav dørstopper med støtfanger, veggfeste, sateng krom, 2-7/16 tommer, 1 tommers projeksjon | CT9CTG 52HU32 404.26D------Støtfanger-137NOK
ROCKWOOD 409 US26D konkav dørstopper, veggfeste, sateng krom, 2-1/2 tommer, 3/4 tommer projeksjon | CT9CTH 457D35 409 US26D------Konkave dørstopp-91NOK
ROCKWOOD 409 US32D konkav dørstopper, veggfeste, sateng rustfritt stål, 2-1/2 tommer, 3/4 tommer projeksjon | CT9CTJ 457D36 409 US32D------Konkave dørstopp-59NOK
ROCKWOOD 406 US26D konveks dørstopper, veggfeste, satengkrom, 2-1/2 tommer, 3/4 tommer projeksjon, 2 1/2 tommer Lg | CT9CTK 457D33 406 US26D------Konveks dørstopp-91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 468 Dørstopp gulvfeste 10-1/2 tommers lengde
1 247 NOK / enhet