ROBINAIR 15800 Evakueringspumpe 8.0 Cfm 1 Hk 37.0 Lb. | AC9VRU 3KRG3

ROBINAIR 15800 Evakueringspumpe 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.

På lager
Vare: AC9VRU Modell: 15800Kryssreferanse: 3KRG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEvakueringspumpe
Body MaterialAluminum
Cord6 ft.
Forskyvning8.0 cfm
HP1
Hz60
Innløpsportstørrelse1/4" MFL, 3/8" MFL, 3/8" FFL x 1/2" ACME-adapter
Oljekapasitet18.6 oz.
Total høyde16 "
Total lengde10 "
Samlet bredde6"
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8414100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (40 mikron)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBody MaterialForskyvningTotal lengdeSamlet breddeSpenningHPHzPris
ROBINAIR 15300 Evakueringspumpe 3.0 Cfm 1/3 Hk 6 føtter | AC9VRT 3KRG2 1530011.5 "Aluminum3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 316 NOK
ROBINAIR 15400 Vakuumpumpe, 4 CFM, 2-trinns, 15 Oz oljekapasitet | AG9ETR 19XY37 154009.75 "Støpt aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz8 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBINAIR 15800 Evakueringspumpe 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.
7 213 NOK / enhet