ROBINAIR

Robinairs omfattende katalog inkluderer AC-tilbehør og adaptere, vakuumpumper, spylesett, slanger, koblinger, termometre og lekkasjedeteksjonsutstyr, samt AC-gjenvinning, resirkulering og ladeenheter. Merkets vakuumpumper er utviklet spesielt for klimaanlegg og kjøleskap for å skape et delvis vakuum ved å fjerne luft og fuktighet fra det forseglede systemet. Disse pumpene er utstyrt med to-trinns offset roterende skovler for kraftig og stillegående drift og ribbede overflater for raskere varmeavledning. Robinair produserer også bærbar kjølemiddelgjenvinningsmaskin som er nyttig for å fjerne kjølemedier fra HVAC-systemer. Den er i stand til å fjerne væske- og dampkjølemidler (KFK, HFK, HCFC og R-410 A). Denne kjølemiddelgjenvinningsmaskinen har en høyeffektiv kryssstrømsdesign, en oljefri kompressor og en sikkerhetsbryter for høytrykkssikkerhet for å tåle røff bruk selv under ekstreme værforhold.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

ROBINAIR evakueringspumper for kjølemiddel

Evakueringspumper for kjølemiddelVacuMaster vakuumpumper med to-trinns offset roterende vingedesign for fuktfjerning og Sure-Grip håndtak for flyttbarhet på arbeidsplassen; ideell for HVAC-operasjoner. Tilgjengelig i 3 og 8 CFM forskyvningsvarianter  (3 produkter)

ROBINAIR kjølemiddelgjenvinningssystemer

Systemer for gjenvinning av kjølemiddelEgnet for gjenvinning av middels- og høytrykkskjølemedier fra HVAC-utstyr. Har en høytrykksbryter som gir automatisk drift og en oljefri kompressor for å sirkulere væskene effektivt i komponentene (3 produkter)

ROBINAIR varme- og kjøleverktøy

Varme- og kjøleverktøyBredt utvalg av støvdeksler, kjølemiddelidentifikatorer, manifoldslangesett, resirkuleringsfiltre, nøytronikkidentifikasjonsfiltre og vakuumpumper egnet for bilreparasjoner og -serviceapplikasjoner. Varianter tilgjengelig i enkelt- og tredelte konfigurasjoner  (12 produkter)

ROBINAIR væskesug

VæskeevakuatorLuftkondisjoneringskomponentspyler og gjenvinnings- og påfyllingsmaskiner for kjølemiddel som er egnet for lekkasjetesting, påfylling av kjølemiddel, oljedrenering og rengjøringsoperasjoner for forurensninger. Tilgjengelig i A/C og lukket sløyfe varianter (6 produkter)

ROBINAIR manifoldmålersett

Manifoldmåler sett(2 produkter)

ROBINAIR kjemiske teststrimler

Kjemiske teststrimlerEcono-Clean teststrimler som er egnet for kjølevæsketesting i lastebiler, bobiler og andre tunge kjøretøyer. Kom utstyrt med et fargekodet diagram for å bestemme pH-nivå, frysepunkt og nitrilnivå og en vanntett beholder for sikker lagring   (1 produkt)

ROBINAIR A/C kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr(3 produkter)

ROBINAIR deler

Deler(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Robinairs delenummer kryssreferanser ofte til ulike GUL JAKKER og Bacharach-produkter. Så hvis du ser etter Robinair-produkter som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.

Levering

Disse Robinair-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Robinair

Robinairs omfattende katalog inkluderer AC-tilbehør og adaptere, vakuumpumper, spylesett, slanger, koblinger, termometre og lekkasjedeteksjonsutstyr, samt AC-gjenvinning, resirkulering og ladeenheter. Merkets vakuumpumper er utviklet spesielt for klimaanlegg og kjøleskap for å skape et delvis vakuum ved å fjerne luft og fuktighet fra det forseglede systemet. Disse pumpene er utstyrt med to-trinns offset roterende skovler for kraftig og stillegående drift og ribbede overflater for raskere varmeavledning. Robinair produserer også bærbar kjølemiddelgjenvinningsmaskin som er nyttig for å fjerne kjølemedier fra HVAC-systemer. Den er i stand til å fjerne væske- og dampkjølemidler (KFK, HFK, HCFC og R-410 A). Denne kjølemiddelgjenvinningsmaskinen har en høyeffektiv kryssstrømsdesign, en oljefri kompressor og en sikkerhetsbryter for høytrykkssikkerhet for å tåle røff bruk selv under ekstreme værforhold.

Store handelsnavn

DiscovR kjølemiddelidentifikator

DiscovR kjølemiddelidentifikator

Robinair DiscovR kjølemiddelidentifikator gir en rask, enkel og nøyaktig måte å bestemme renheten i kjølesystemer. Den har "Pass" og "Fail"-lamper for å varsle brukere om systemet har nok kjølemedium eller ikke.

VacuMaster vakuumpumper

VacuMaster vakuumpumper

Merkets VacuMaster vakuumpumper har en 2-trinns roterende vingedesign for maksimal fuktfjerning og redusert evakueringstid. De har en vinklet oljetappeventil i bunnen for raskere og fullstendig drenering. Disse CSA-godkjente vakuumpumpene har en kraftig motor, forseglet lager og høyt dreiemoment ...

design for enkel oppstart og effektiv drift.

Air Vac

Air Vac

Robinair Air Vac er en venturi-type vakuumpumpe (drevet av trykkluft) designet for mobil klimaanlegg. Det krever lite vedlikehold fordi det ikke er noen bevegelige deler, noe som betyr at det ikke er noe å smøre. Denne enheten har et robust Lexan-deksel (olje- og ripebestandig) og kommer ...

med håndtak for praktisk bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde Robinair vakuumpumper?

  • Skift ut oljen konsekvent for å sikre jevn drift av pumpen.
  • Rengjør inntaksfilteret til pumpen fra akkumulert skitt og rusk.
  • Rengjør inntaks- og utløpsportene på pumpen for å sikre jevn flyt av kjølemediet fra kjølesystemet.

Hvordan sette opp Robinair kjølemiddelgjenvinningsmaskiner?

  • Plasser maskinen på en stabil overflate og installer en ren filtersil eller filter/tørketrommel på innløpskoblingen.
  • Koble en slange fra væskeporten til gjenvinningssylinderen til utløpskoblingen på enheten.
  • Koble en annen slange fra utløpsporten på et manifoldmålersett til innløpskoblingen på enheten gjennom filteret/tørketrommelen.
  • Koble en slange fra det valgte systemets væskeside til væskesiden av manifoldmålersettet.
  • Koble til en annen slange fra systemets dampside til dampsiden av manifoldmålersettet.
  • Tett alle innløps- og utløpsventiler og plasser sylinderen på en vekt for å forhindre overfylling.

Hva er fordelen med push / pull-prosedyre i merkets gjenvinningsmaskiner?

Push / pull-prosedyre i maskiner for gjenvinning av kjølemiddel gjenvinner kjølemedier fra store systemer som inneholder bulkvæsker (over 15 lb).