Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto Pilot | AB3ZQZ 1WG90

ROBERTSHAW 785-001 Relighter autopilot

På lager
Vare: AB3ZQZ Modell: 785-001Kryssreferanse: 1WG90
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk gasspilot-tenner
Forsterker AC1
Kontrollvolter24, 115, 0r 9 VDC
Elektriske tilkoblingerStandardelektrode
Gass TypeLP / NG
Leddlengde24 "
typenBare for stående pilotsystemer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9613802090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (24 / 120VAC, 50/60 Hz, 25mA)
    • Driftsbeskrivelse (automatisk gass pilottenner)
    • Prøv på nytt (kontinuerlig)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 785-001 Relighter autopilot
1 183 NOK / enhet