RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi | AD7ACM 4CX15

RIDGID 62697 Vannjetter 1750 Psi

På lager
Vare: AD7ACM Modell: 62697Kryssreferanse: 4CX15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann Jetter avløpsrensemaskin
Strømningshastighet1.4 gpm
HP2
Maks. Løpe200 ft.
StrømkildeElektrisk motor
PumpetypeDuplex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.7
Skipets høyde (cm)127.76
Skipets lengde (cm)71.37
Skipets bredde (cm)58.67
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Størrelsesområde for avløpslinje-ID (1-1 / 4 "til 4")
    • Jet-trykk (1750 psi)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHPStrømkildePumpetypePris
RIDGID 37413 vanndyser, gassmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16BensinmotorTriplex142 548 NOK
RIDGID 63882 Vannjetteravløpsmaskin 1 1 / 4-6 In | AC3DAG 2RPC8 638822.4 gpm6.5BensinmotorTriplex88 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 62697 Vannjetter 1750 Psi
85 691 NOK / enhet