RIDGID 37413 vanndyser, gassmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Vanndyser, gassmotor, 3000 psi

På lager
Vare: AA4RKN Modell: 37413Kryssreferanse: 13C596

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann Jetter avløpsrensemaskin
Trommekapasitet300 ft.
Strømningshastighet5.5 gpm
HP16
Maks. Løpe300 ft.
StrømkildeBensinmotor
PumpetypeTriplex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ridgid 37413 vannjetter er designet for å fjerne myke avløpsblokkeringer og is fra tette kloakk- og avløpsledninger. Denne vannjetteren bruker en strøm av høytrykksvann som treffer stoppet og spyler det bort.

Egenskaper:

  • Ridgid KJ-3100 bærbar vannjetter gir 3000 psi faktisk arbeidstrykk for å håndtere store industrielle og kommersielle applikasjoner.
  • Denne vannstråleren beveger en svært fleksibel og lett slange gjennom 2 til 10 tommer (50 til 250 mm) avløpsrør, sprengning via fett, slam, såpe og sedimentblokkeringer.
  • Når brukeren trekker tilbake slangen, skrubber den ledningen og spyler bort avfall, og reparerer avløpsledningene til deres fullstendige, frittflytende kapasitet.
  • Den har en nylonflettet slange som gir effektiv vektreduksjon og forbedret fleksibilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er avløpsdysing effektiv?

A. Avløpsdysing er den mest effektive måten å rense og rydde avløp og rør. Det er lange stråleslanger med strålemunnstykke festet til fylte vanntanker. Disse slangene føres ned i avløpet langt dypere enn en arm kan nå for å kunne rense området.

Q. Hva er hensikten med en jetter?

A. En jetter eller en trykkjet-avløpsrenser er et eksklusivt rørleggerverktøy som brukes til å fjerne tilstopping av rør. Jettere er ekstremt kraftige og fungerer ved å bruke høytrykksvannstråler for å fjerne eventuelle hindringer fra rørene.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHPStrømkildePumpetypePris
RIDGID 63882 Vannjetteravløpsmaskin 1 1 / 4-6 In | AC3DAG 2RPC8 638822.4 gpm6.5BensinmotorTriplex88 837 NOK
RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Elektrisk motorDuplex85 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 37413 Vanndyser, gassmotor, 3000 psi
142 548 NOK / enhet