RIDGID 63882 Vannjetteravløpsmaskin 1 1 / 4-6 In | AC3DAG 2RPC8

RIDGID 63882 Vannjetter avløpsmaskin 1 1/4-6 In

På lager
Vare: AC3DAY Modell: 63882Kryssreferanse: 2RPC8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann Jetter avløpsrensemaskin
Strømningshastighet2.4 gpm
Bensintank kapasitet3/4 gal.
HP6.5
Maks. Løpe200 ft.
StrømkildeBensinmotor
PumpetypeTriplex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Størrelsesområde for avløpslinje-ID (1-1 / 4 "til 6")
    • Jet-trykk (2200 psi)
    • Gasspjeldkontroll (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHPStrømkildePumpetypePris
RIDGID 37413 vanndyser, gassmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16BensinmotorTriplex142 548 NOK
RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Elektrisk motorDuplex85 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 63882 Vannjetter avløpsmaskin 1 1/4-6 In
88 837 NOK / enhet