Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 38043 Tube Bender, Spak, 3/8 tommer ytre diameter, 15/16 tommer bøyning | AF2AAR 6PFF1

RIDGID 38043 Tube Bender, Spak, 3/8 tommer ytre diameter, 15/16 tommer bøy

På lager
Vare: AF2AAR Modell: 38043Kryssreferanse: 6PFF1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius15 / 16 "
AnleggKarbonstål
Håndtakstype2-trinns, polstret grep
markeringer0, 45, L, R Innretting på vogn, 90-180, 0-90, Lås, Lås opp vognhåndtak, 0-180 grader vinkelmerking på skjema
Utenfor Dia. Slange3 / 8 "
Total lengde16.125 "
typenspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8205591000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIDGID 38048 Tube Bender, Spak, 1/2 tomme Ytre Dia., 1-1/2 Bend Radius | AF2AAT 6PFF2 380484 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 38043 Tube Bender, Spak, 3/8 tommer ytre diameter, 15/16 tommer bøy
3 967 NOK / enhet