Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 36097 Rørbøyer, 3/8 tommer ytre diameter, 13 tommer lengde | AD6RTB 4A521

RIDGID 36097 Rørbøyer, 3/8 tomme ytre diameter, 13 tommer lengde

På lager
Vare: AD6RTB Modell: 36097Kryssreferanse: 4A521
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
1 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel90 til 180 grader
Senterlinje Bend Radius5 / 16 "
HåndtakstypePute Grip og innebygd Vise Mount
Utenfor Dia. Slange3 / 8 "
Total lengde13 "
typenspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36097 Rørbøyer, 3/8 tomme ytre diameter, 13 tommer lengde
1 759 NOK / enhet