Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3 / 4-14 Black Oxide 4 flute | AH8DNA 38HY56

RIDGID 35835 Pipe Taper Taper 3/4-14 Black Oxide 4 flute

På lager
Vare: AH8DNA Modell: 35835Kryssreferanse: 38HY56
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypePipe
FinishOxide
Liste nummer35835
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Antall stykker1
Total lengde3.25 "
Shank Dia.0.579 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3/4 "-14
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
RIDGID 35815 Pipe Tap Taper 1 / 8-27 Black Oxide 4 flute | AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1/8 "-27325NOK
RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3 / 8-18 Black Oxide 4 flute | AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3/8 "-18495NOK
RIDGID 35840 Pipe Tap Taper 1-11.5 Black Oxide 4 fløyte | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 21 283 NOK
RIDGID 35845 Pipe Tap Taper 1-1 / 4-11.5 Black Oxide 4 Flute | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/21 767 NOK
RIDGID 35850 Pipe Tap Taper 1-1 / 2-11.5 Black Oxide 7 Flute | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/22 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 35835 Pipe Taper Taper 3/4-14 Black Oxide 4 flute
867NOK / enhet