Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7006942 Koblingslås Krom | AG9JPD 20PT86

REESE 7006942 Koblingslås krom

På lager
Vare: AG9JPD Modell: 7006942Kryssreferanse: 20PT86
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingslås
FinishChrome
Hull Dia.5 / 8 "
Lås TypeHundebein

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishHull Dia.Lås TypePris
REESE 727831142 Universal koblingslås | AB4GGE 1XUC3 727831142---Universell594NOK
REESE 7042100 Justerbar koblingslås 5/8 til 3 tommer | AB6HYM 21T101 7042100-Sølvbørstet5/8 "til 3"Universell151NOK
REESE 7009300 Låsmottaker 5/8 til 1/2 tomme diameter | AF2YJR 6ZAR2 7009300IIIChrome5/8 "til 1/2"Universell255NOK
REESE 55003 Universal koblingslås med nøkkel | AF2YJT 6ZAR3 55003---Universell534NOK
REESE 7006100 Koblingslås Klasse I II III IV Krom | AG9JPA 20PT83 7006100I, II, III, IVChrome1/2 "eller 5/8"Dobbel bøyd pinne426NOK
REESE 7006442 Draw Bar Lock Class I II Chrome | AG9JPB 20PT84 7006442I, IIChrome1 / 2 "Tegnestang84NOK
REESE 7006642 Tilhengerfestelås Messing | AG9JPC 20PT85 7006642-Messing-Universell153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7006942 Koblingslås krom
306NOK / enhet