REMCO 6268 Forlengelseshåndtak Glassfiber Gul | AH3BXN 31CF78

REMCO 6268 Forlengelseshåndtak Glassfiber Gul

Vare: AH3BXN Modell: 6268Kryssreferanse: 31CF78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 449 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengningshåndtak
Kosttilkoblingstypegjenget
Materiale for kosthåndtakPlast
FARGEGul
Diameter1 1 / 3 "
Lengde98 1/2 "til 186"
MaterialeGlassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdePris
REMCO 6269 Forlengelseshåndtak Glassfiber Hvit | AH3BXP 31CF79 6269Hvit1 1 / 5 "80 1/2 "til 127"1 086 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 6268 Forlengelseshåndtak Glassfiber Gul
1 449 NOK / enhet