REMCO 6269 Forlengelseshåndtak Glassfiber Hvit | AH3BXP 31CF79

REMCO 6269 Forlengelseshåndtak Glassfiber Hvit

Vare: AH3BXP Modell: 6269Kryssreferanse: 31CF79
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 086 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengningshåndtak
Kosttilkoblingstypegjenget
Materiale for kosthåndtakPlast
FARGEHvit
Diameter1 1 / 5 "
Lengde80 1/2 "til 127"
MaterialeGlassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdePris
REMCO 6268 Forlengelseshåndtak Glassfiber Gul | AH3BXN 31CF78 6268Gul1 1 / 3 "98 1/2 "til 186"1 449 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 6269 Forlengelseshåndtak Glassfiber Hvit
1 086 NOK / enhet