Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53786 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUE 38Y531

REMCO 53786 Rørbørste gul stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8

På lager
Vare: AC7WUE Modell: 53786Kryssref: 38Y531
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde5"
Penselbredde1.625 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde13.75 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53782 Tubebørste Grønn Stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUA 38Y527 53782GrønnGrønn149NOK
REMCO 53783 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUB 38Y528 53783BlåBlå149NOK
REMCO 53784 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUC 38Y529 53784RødRød149NOK
REMCO 53785 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUD 38Y530 53785HvitHvit149NOK
REMCO 53788 rørbørste, medium, 1.6 tommer x 19.7 tommer, størrelse, lilla | CM7PUV 53788--149NOK
RFQ
REMCO 53781 rørbørste, medium, 1.6 tommer x 19.7 tommer, størrelse, rosa | CM7PUW 53781--149NOK
RFQ
REMCO 53787 rørbørste, medium, 1.6 tommer x 19.7 tommer, størrelse, oransje | CM7PUX 53787--149NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53786 Rørbørste gul stiv polypropylen 1-5/8 x 19-5/8
149NOK / enhet