Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53763 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 In | AC7WTW 38Y523

REMCO 53763 rørbørste blå stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 tommer

På lager
Vare: AC7WTW Modell: 53763Kryssref: 38Y523
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde5"
Penselbredde3 / 4 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde14 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53762 Rørbørste Grønn Stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 | AC7WTV 38Y522 53762GrønnGrønn140NOK
REMCO 53764 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 In | AC7WTX 38Y524 53764RødRød140NOK
REMCO 53765 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 | AC7WTY 38Y525 53765HvitHvit140NOK
REMCO 53766 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 | AC7WTZ 38Y526 53766GulGul140NOK
REMCO 53768 rørbørste, medium, 0.8 tommer x 19.7 tommer, størrelse, lilla | CM7PUZ 53768--136NOK
RFQ
REMCO 53761 rørbørste, medium, 0.8 tommer x 19.7 tommer, størrelse, rosa | CM7PVA 53761--136NOK
RFQ
REMCO 53767 rørbørste, middels, 0.8 tommer x 19.7 tommer, størrelse, oransje | CM7PVB 53767--136NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53763 rørbørste blå stiv polypropylen 3/4 x 19-5/8 tommer
140NOK / enhet