Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31746 Kombinasjonsgulvkost Gul 2 In | AF6BTN 9WAU0

REMCO 31746 Kombinasjonsgulvkost Gul 2 Tommer

På lager
Sak: AF6BTN Modell: 31746Kryssreferanse: 9WAU0
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombi gulvkost
SyrebestandigJa
Blokker materialepolypropylen
Blokkstørrelse16 "
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
KostesøknadEnhver overflate
KosttilkoblingstypeEuropeisk tråd
KostklasseTungt arbeid
FargekodingssystemJa
Total lengde2"
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBlokkstørrelseBustfargePris
REMCO 31749 Kombinasjonsgulvkost 16 x 2 Sort | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Svart730NOK
REMCO 31748 Kombinasjonsgulvkost 2 x 16 Lilla | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Purple730NOK
REMCO 31743 Kombinasjonsgulvkost 16 Tommer Blå | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Blå730NOK
REMCO 31744 Kombinasjonsgulvkost Rød 2 In | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Rød730NOK
REMCO 31742 Kombinasjonsgulvkost Grønn 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Grønn730NOK
REMCO 31745 Kombinasjonsgulvkost Hvit 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Hvit730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31746 Kombinasjonsgulvkost Gul 2 Tommer
730NOK / enhet