Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31749 Kombinasjonsgulvkost 16 x 2 Sort | AA8JZK 18G872

REMCO 31749 Kombinasjon Gulvkost 16 x 2 Sort

På lager
Vare: AA8JZK Modell: 31749Kryssref.: 18G872
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombi gulvkost
SyrebestandigJa
Blokker materialepolypropylen
Blokkstørrelse16 "x 2"
BustfargeSvart
Bustematerialepolyester
KostesøknadEnhver overflate
KosttilkoblingstypeEuropeisk tråd
KostklasseTungt arbeid
FargekodingssystemJa
Total lengde2"
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBlokkstørrelseBustfargePris
REMCO 31748 Kombinasjonsgulvkost 2 x 16 Lilla | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Purple688NOK
REMCO 31743 Kombinasjonsgulvkost 16 Tommer Blå | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Blå688NOK
REMCO 31744 Kombinasjonsgulvkost Rød 2 In | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Rød688NOK
REMCO 31742 Kombinasjonsgulvkost Grønn 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Grønn688NOK
REMCO 31745 Kombinasjonsgulvkost Hvit 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Hvit688NOK
REMCO 31746 Kombinasjonsgulvkost Gul 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Gul688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31749 Kombinasjon Gulvkost 16 x 2 Sort
688NOK / enhet