Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAMBB-29F/G Midtkjeve 1.140 tommer svart polyamid | AH2XVJ 30PP90

REIKU PAMBB-29F/G Midtkjeve 1.140 tommer svart polyamid

På lager
Vare: AH2XVJ Modell: PAMBB-29F/GKryssreferanse: 30PP90
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidtkjeven
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelse29mm bølgeslange
Monteringsmaterialepolyamider
IP RatingIkke rangert
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse1.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kjemisk motstandsdyktig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Innvendige rygger for å holde rør

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAKMB-36/36 mellomkjeve 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36mm bølgeslange1.41 "10278NOK
REIKU PAKMB-70 mellomkjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10511NOK
REIKU PAMBB-23F/G midtkjeve 0.90 tommer polyamid svart | AF9PZN 30PP89 PAMBB-23F / GREIKU 23mm bølgeslange0.9 "25258NOK
REIKU PAMBB-36F/G midtkjeve 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36mm bølgeslange1.41 "1273NOK
REIKU PAMBB-52 mellomkjeve 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10276NOK
REIKU PAMBB-70 mellomkjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAMBB-29F/G Midtkjeve 1.140 tommer svart polyamid
260NOK /pakke