Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAMBB-23F/G midtkjeve 0.90 tommer polyamid svart | AF9PZN 30PP89

REIKU PAMBB-23F/G midtkjeve 0.90 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZN Modell: PAMBB-23F/GKryssreferanse: 30PP89
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidtkjeven
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 23mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Innvendige rygger for å holde rør

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAKMB-36/36 mellomkjeve 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36mm bølgeslange1.41 "10278NOK
REIKU PAKMB-70 mellomkjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10511NOK
REIKU PAMBB-36F/G midtkjeve 1.41 tommer polyamid svart | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36mm bølgeslange1.41 "1273NOK
REIKU PAMBB-52 mellomkjeve 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52REIKU 52mm bølgeslange2.04 "10276NOK
REIKU PAMBB-70 mellomkjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10387NOK
REIKU PAMBB-29F/G Midtkjeve 1.140 tommer svart polyamid | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / G29mm bølgeslange1.14 "25260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAMBB-23F/G midtkjeve 0.90 tommer polyamid svart
258NOK /pakke