Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAGLB-52 glidekjeve 2.04 tommer polyamid svart | AF9PZB 30PP78

REIKU PAGLB-52 glidekjeve 2.04 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZB Modell: PAGLB-52Kryssreferanse: 30PP78
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidende kjeve
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Uten innsiden av ryggene, trompetfunksjon

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PAGLB-70 glidekjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZC 30PP79 PAGLB-70REIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "10378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAGLB-52 glidekjeve 2.04 tommer polyamid svart
273NOK /pakke