REGAL 055332AM25 Metric End Mill With Tin Coated, Single End, M20 Inch Dia., 4 Inch Length, 4 Flutes | CN7GUA

REGAL 055332AM25 Metric End Mill With Tin Coated, Single End, M20 Inch Dia., 4 Inch Length, 4 Flutes

Vare: CN7GUA Modell: 055332AM25
579NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 055244AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M2 tommer diameter, 2-5/16 tommer lengde, 4 fløyter | CN7GJY 055244:25212NOK
RFQ
REGAL 055245AM25 metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M2.5 tommer diameter, 2-5/16 tommer lengde, 4 fløyter | CN7GKE 055245:25217NOK
RFQ
REGAL 055246AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M3 tommer diameter, 2-5/16 tommer lengde, 4 fløyter | CN7GKL 055246:25202NOK
RFQ
REGAL 055249AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M3.5 tommer diameter, 2-3/8 tommer lengde, 4 fløyter | CN7GKT 055249:25210NOK
RFQ
REGAL 055252AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M4 tomme diameter, 2-3/8 tomme lengde, 4 fløyter | CN7GKZ 055252:25215NOK
RFQ
REGAL 055255AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M4.5 tommer diameter, 2-3/8 tommers lengde, 4 fløyter | CN7GLF 055255:25202NOK
RFQ
REGAL 055258AM25 Metrisk endefres med tinnbelagt, enkelt ende, M5 tommer diameter, 2-7/16 tommer lengde, 4 fløyter | CN7GLM 055258:25209NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 055332AM25 Metric End Mill With Tin Coated, Single End, M20 Inch Dia., 4 Inch Length, 4 Flutes
579NOK / enhet