REGAL 052134AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 9/16 Inch Dia., 3-3/8 Inch Length, 2 Flutes | CN7DJA

REGAL 052134AM25 Spiralfløyteendefres med tinnbelagt, 9/16 tomme diameter, 3-3/8 tomme lengde, 2 fløyter

Vare: CN7DJA Modell: 052134AM25
530NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 052129AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 1/4 Inch Dia., 2-7/16 Inch Length, 2 Flutes | CN7DGT 052129:25245NOK
RFQ
REGAL 052130AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 5/16 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 2 Flutes | CN7DGZ 052130:25256NOK
RFQ
REGAL 052131AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 3/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 2 Flutes | CN7DHF 052131:25265NOK
RFQ
REGAL 052132AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 7/16 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 2 Flutes | CN7DHM 052132:25391NOK
RFQ
REGAL 052133AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 1/2 Inch Dia., 3-1/4 Inch Length, 2 Flutes | CN7DHU 052133:25374NOK
RFQ
REGAL 052135AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 5/8 Inch Dia., 3-3/4 Inch Length, 2 Flutes | CN7DJG 052135:25511NOK
RFQ
REGAL 052136AM25 Spiral Flute End Mill With Tin Coated, 11/16 Inch Dia., 3-3/4 Inch Length, 2 Flutes | CN7DJN 052136:25594NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 052134AM25 Spiralfløyteendefres med tinnbelagt, 9/16 tomme diameter, 3-3/8 tomme lengde, 2 fløyter
530NOK / enhet