REGAL 027783AS64 Spiral Point Tap, M16 x 2 Size, D7 Limit, 3 Flutes, Plug, Metric With Chrome over Nitride | CN6QKU

REGAL 027783AS64 Spiralpunktkran, M16 x 2 størrelse, D7-grense, 3 fløyter, plugg, metrisk med krom over nitrid

Vare: CN6QKU Modell: 027783AS64
502NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS64 Spiral Point Tap, M1.6 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6NXE 027703AS64236NOK
RFQ
REGAL 027707AS64 Spiral Point Tap, M1.8 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6NZC 027707AS64216NOK
RFQ
REGAL 027711AS64 Spiral Point Tap, M2 x 0.4 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6PBA 027711AS64209NOK
RFQ
REGAL 027715AS64 Spiral Point Tap, M2.2 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plugg, Med Chrome over Nitride | CN6PCY 027715AS64170NOK
RFQ
REGAL 027719AS64 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, With Chrome over Nitride | CN6PEW 027719AS64170NOK
RFQ
REGAL 027723AS64 Spiral Point Tap, M3 x 0.5 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome over Nitride | CN6PGR 027723AS64146NOK
RFQ
REGAL 027727AS64 Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, Plugg, Med Chrome over Nitride | CN6PJK 027727AS64125NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027783AS64 Spiralpunktkran, M16 x 2 størrelse, D7-grense, 3 fløyter, plugg, metrisk med krom over nitrid
502NOK / enhet