REGAL 027227AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M5 x 0.8 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KJT

REGAL 027227AS64 Forlengelsesspiralpunktkran, M5 x 0.8 størrelse, D4-grense, 2 fløyter med krom over nitrid

Vare: CN6KJT Modell: 027227AS64
423NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KCX 027203AS64412NOK
RFQ
REGAL 027211AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M4 x 0.7 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KEN 027211AS64412NOK
RFQ
REGAL 027219AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KGQ 027219AS64423NOK
RFQ
REGAL 027235AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M6 x 1 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KLU 027235AS64419NOK
RFQ
REGAL 027260AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KQX 027260AS64435NOK
RFQ
REGAL 027269AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes med Chrome over Nitride | CN6KUA 027269AS64475NOK
RFQ
REGAL 027270AS64 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes Med Chrome over Nitride | CN6KUM 027270AS64475NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027227AS64 Forlengelsesspiralpunktkran, M5 x 0.8 størrelse, D4-grense, 2 fløyter med krom over nitrid
423NOK / enhet