REGAL 007280AS25 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Størrelse, D1 Limit, 2 Flutes, STI Plug With Tin Coating | CN4BBY

REGAL 007280AS25 Spiralpunktkran, M2.5 x 0.45 størrelse, D1-grense, 2 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg

Vare: CN4BBY Modell: 007280AS25
225NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 007281AS25 Spiralpunktkran, M3 x 0.5 størrelse, D1-grense, 2 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg | CN4BCJ 007281AS25209NOK
RFQ
REGAL 007282AS25 Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D1 Limit, 2 Flutes, STI Plug With Tin Coating | CN4BCV 007282AS25209NOK
RFQ
REGAL 007283AS25 Spiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D2-grense, 2 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg | CN4BDF 007283AS25209NOK
RFQ
REGAL 007284AS25 Spiral Point Tap, M5 x 0.8 Størrelse, D2 Limit, 2 Flutes, STI Plug With Tin Coating | CN4BDR 007284AS25217NOK
RFQ
REGAL 007285AS25 Spiralpunktkran, M6 x 1 størrelse, D2-grense, 2 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg | CN4BEC 007285AS25238NOK
RFQ
REGAL 007286AS25 Spiralpunktkran, M8 x 1.25 størrelse, D2-grense, 3 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg | CN4BEN 007286AS25265NOK
RFQ
REGAL 007287AS25 Spiralpunktkran, M8 x 1 størrelse, D2-grense, 3 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg | CN4BEZ 007287AS25256NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 007280AS25 Spiralpunktkran, M2.5 x 0.45 størrelse, D1-grense, 2 fløyter, STI-plugg med tinnbelegg
225NOK / enhet