Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 38735 mottakeradapterhylse 3 til 2 tommer | AB6HXQ 21T078

REESE 38735 mottakeradapterhylse 3 til 2 tommer

På lager
Vare: AB6HXQ Modell: 38735Kryssref: 21T078

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonshylse
Kapasitet GVW12,000 lb.
Lengde13 14 / 25 "
Skaftstørrelse8.5 "
Størrelse3 til 2 "
Tungekapasitet (Lb.)2000 lbs
Type (klasse)Ermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseType (klasse)Pris
REESE 7028742 Reduksjonshylse | AC8TMT 3DPV2 70287422.5 "2.5 x 2.5 x 5.69 "V292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 38735 mottakeradapterhylse 3 til 2 tommer
940NOK / enhet