Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60151C14 Skulderskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde | AB8JBD 25L296

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C14 skulderskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JBD Modell: STR60151C14Kryssreferanse: 25L296

Få tak i det Mai 20, mandag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.419-0.438"
Hodehøyde0.209 til 0.219 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde7 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C14 skulderskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde
172NOK / enhet