REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop er ideelt for å måle hastigheten til roterende objekter som bevegelige tannhjul, pumper, sentrifuger, vifter og motorer uten å komme i kontakt med dem. Den aksepterer 230VAC, 50/60 Hz strømforsyning og måler hastigheter fra 10 til 10500 RPM. Dette digitale stroboskopet er ganske enkelt rettet mot et roterende objekt, og dets stroboskops blitshastighet (FPM) synkroniseres med objektets hastighet (RPM).
Egenskaper:
- REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop kommer med en lyspære, pistolhåndtak og en strømledning.
- Pistolhåndtaket med en 5 til 30-minutters driftssyklus (RPM-avhengig) tillater bevegelse av enheten over arbeidsområdet.
- Den har et 5-sifret LED-display med trykknapper for raskt å doble eller dele blinkehastigheten.
- Dette K4030-230V-NIST digitale stroboskopet har en Xenon-lampe med 80 graders strålevinkel og 4 joule blitsenergi for 60 til 1000 mikrosekunders blinking.
- Den har et RS232 seriell grensesnitt og kan kobles til en Windows XP / Vista / 7 datamaskin ved hjelp av en kompatibel USB-kabel og SW-U801-WIN programvare.
- Dette K4030-230V-NIST digitale stroboskopet har en responstid på mindre enn 1 sekund.
Kompatibelt tilbehør:
- REED Instrumenter R8888 Hard bæreveske: Dette sprøytestøpte hardplastdekselet lar brukere transportere dette digitale stroboskopet sikkert til ønsket sted.
- REED Instruments R1500 stativ: Dette monteringsinstrumentet konverterer denne enheten til et dataloggingsinstrumentoppsett for kontinuerlig overvåking på et stasjonært sted.
- REED Instrumenter K4020-PÆRE Xenon lyspære: Denne erstatningspæren tillater enkel utskifting av defekt eller skadet Xenon-lampe i dette REED Instruments K4030-230V-NIST digitale stroboskopet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er egenskapene til Xenon-lampen i dette REED Instruments K4030-230V-NIST digitale stroboskopet?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitale stroboskoplampe produserer et Xenon-hvitt lys med en fargetemperatur på 6500 grader K.
Sp. Hva er driftsforholdene til dette REED Instruments K4030-230V-NIST digitale stroboskopet?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop brukes ved temperaturer fra 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C) og luftfuktighet fra 10 til 80 %. Den kan lagres ved temperaturer fra -4 til 140 grader F (-20 til 60 grader C).
Sp. Har dette REED Instruments K4030-230V-NIST digitale stroboskop internt minne?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop har et internminne på 10 datapunkter.