Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 6300-0500-0000 Teller Elektronisk 8digitlcd Tørrkontakt | AC3AGG 2PPW3

REDINGTON 6300-0500-0000 Counter Electronic 8digitlcd Dry Contact

På lager
Vare: AC3AGG Modell: 6300-0500-0000Kryssreferanse: 2PPW3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet100%
Character Høyde0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn
Connector Type6 Skrueterminaler
Teller per sekundLavhastighetsmodus 0 til 40 CPS, høy hastighet 0 til 500 CPS
Dybde1.5 "
Vise0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn
passer1.79 "X 0.89" Panelutklipp
Høyde1.1 "
InngangssignalTørr kontakt
InngangsspenningLithium-batteri
Interfacenone
IP Rating66
Lengde2"
Min. På / av puls12.5 msek. I høyhastighetsmodus, 1.0 msek. I lavhastighetsmodus
MonteringRektangulær panelmontering
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall sifre8
ProduksjonMOSFET med åpen drenering
Utgangsvurdering0.1A @ 30VDC
Krav krevesSelvdrevet (15+ litiumbatteri)
ForhåndsinnstiltNei
RelayNei
Tilbakestill typeManuelt frontpanel
typenelektronisk
Bredde1.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9106905520
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeCharacter HøydeConnector TypeMonteringKrav krevesTilbakestill typeDybdeVisePris
REDINGTON 3400-0000 Counter Electronic 8-sifret LCD-batteri | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "svarte tall på hvit bakgrunnTabs2-hulls rektangulærtSelvdrevet (15+ år batteri)none1.09 "0.28 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn310NOK
REDINGTON 3400-1000 Counter Electronic 8-sifret LCD-batteri | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "svarte tall på hvit bakgrunnTabs3-hulls rundeSelvdrevet (15+ år batteri)none1.09 "0.28 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn310NOK
REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8-sifret 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn6 SkrueterminalerRektangulær panelmonteringSelvdrevet (15+ litiumbatteri)Manuelt frontpanel1.5 "0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn467NOK
REDINGTON 6300-2500-0000 Counter Electronic 8-siffer 20-300 Vac/dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn4 SkrueterminalerRektangulær panelmonteringSelvdrevet (15+ litiumbatteri)Manuelt frontpanel1.5 "0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 6300-0500-0000 Counter Electronic 8digitlcd Dry Contact
454NOK / enhet