Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 3400-0000 Counter Electronic 8-sifret LCD-batteri | AC3AFZ 2PPU7

REDINGTON 3400-0000 teller elektronisk 8-sifret LCD-batteri

På lager
Vare: AC3AFZ Modell: 3400-0000Kryssreferanse: 2PPU7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet100%
Character Høyde0.28 "svarte tall på hvit bakgrunn
Connector TypeTabs
Teller per sekund40 pulser per sekund Maks
Dybde1.09 "
Diameter2.87 "
Vise0.28 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn
passer1.45 "X 0.95" Panelutklipp
Høyde1.1 "
Inngangssignal10 til 300 VDC, 20 til 300 VAC (50/60 Hz)
InngangsspenningInternt litiumbatteri
Interfacenone
IP Rating66
Lengde1.75 "
Min. På / av puls1 msek.
Montering2-hulls rektangulært
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall sifre8
ProduksjonMOSFET med åpen drenering
Utgangsvurdering0.1A @ 30VDC
Krav krevesSelvdrevet (15+ år batteri)
ForhåndsinnstiltNei
RelayNei
Tilbakestill typenone
typenelektronisk
Bredde1.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9106905520
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Fullstendig forseglet fra fukt og skitt, programmerbare utgangsterskler, programmerbar frontpanel

Produktvarianter

ProduktModellLengdeCharacter HøydeConnector TypeMonteringKrav krevesTilbakestill typeDybdeVisePris
REDINGTON 3400-1000 Counter Electronic 8-sifret LCD-batteri | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "svarte tall på hvit bakgrunnTabs3-hulls rundeSelvdrevet (15+ år batteri)none1.09 "0.28 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn310NOK
REDINGTON 6300-0500-0000 Teller Elektronisk 8digitlcd Tørrkontakt | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn6 SkrueterminalerRektangulær panelmonteringSelvdrevet (15+ litiumbatteri)Manuelt frontpanel1.5 "0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn454NOK
REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8-sifret 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn6 SkrueterminalerRektangulær panelmonteringSelvdrevet (15+ litiumbatteri)Manuelt frontpanel1.5 "0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn467NOK
REDINGTON 6300-2500-0000 Counter Electronic 8-siffer 20-300 Vac/dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn4 SkrueterminalerRektangulær panelmonteringSelvdrevet (15+ litiumbatteri)Manuelt frontpanel1.5 "0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 3400-0000 teller elektronisk 8-sifret LCD-batteri
310NOK / enhet