RED LION CUB5IB00 DC strømmåler med rød/grønn bakgrunnsbelysning | AA4RPG 13C884

RED LION CUB5IB00 DC Strømmåler Med rød/grønn bakgrunnsbelysning

Vare: AA4RPG Modell: CUB5IB00Kryssreferanse: 13C884

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet0.1%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde1.71 "
ViseBakgrunnsbelyst rød / grønn LCD
Vis sifre5
Skjermspenn99999
Inndataområde0 til 200mADC
InterfaceRS485, RS232
MonteringKlipp
NEMA-vurderingNEMA 4X / IP65
Krav kreves9 til 28 VDC
Relays1
StilKrage
Ekte RMSNei
typenLikestrøm
Bruk medCUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED LION CUB5IB00 DC Strømmåler Med rød/grønn bakgrunnsbelysning